Skruetrækker til Torx®, Torx®-profil: TX45

Art.-nr.: 625400 TX45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Torx®-profil TX45
Klingelængde 145 mm
Hel længde 265 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625400 TX45
EAN/GTIN 7610733087358
Producentnummer 6400.45-145

Betegnelse

Udførelse:

„multicraft”-kraftskaft giver godt greb, selv med fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX27 med sekskant til nøglehjælp.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven