{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX30 | |
Klingelængde | 125 mm | |
Hel længde | 187 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Materiale, greb | Haptoprene | |
Udførelse af skaft | rund | |
Overflade | forniklet og forkromet | |
Spids | sort | |
Produkttype | Skruetrækker |
Artikelnummer | 625152 TX30 | |
EAN/GTIN | 4067263012825 | |
Producentnummer | 625152 TX30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-T-greb TX30
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
376 styk på lager
81,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
53,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
507 styk på lager
70,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Hel længde | 187 mm | 132 mm | 232 mm |
Klingelængde | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Overflade | forniklet og forkromet | ||
Spids | sort | sort | sort |
Torx®-profil | TX30 | TX30 | TX30 |
Produkttype | Skruetrækker | Skruetrækkere | Skruetrækkere |