{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX15 | |
Klingelængde | 100 mm | |
Hel længde | 146 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Materiale, greb | Haptoprene | |
Udførelse af skaft | rund | |
Overflade | forniklet og forkromet | |
Spids | sort | |
Produkttype | Skruetrækker |
Artikelnummer | 625152 TX15 | |
EAN/GTIN | 4067263012795 | |
Producentnummer | 625152 TX15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-T-greb, Torx®-profil: TX15
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
629 styk på lager
51,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
51,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.389 styk på lager
45,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Hel længde | 146 mm | 225 mm | 125 mm |
Klingelængde | 100 mm | 200 mm | 100 mm |
Produkttype | Skruetrækker | Skruetrækkere | Skruetrækkere |