Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-T-greb TX7

Art.-nr.: 625152 TX7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX7
Klingelængde 100 mm
Hel længde 146 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb Haptoprene
Udførelse af skaft rund
Overflade forniklet og forkromet
Spids sort
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625152 TX7
EAN/GTIN 4067263012757

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Str. TX20 - TX40 med udgang i siden.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven