{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gyártó jelölése | 967 L TORX® HF | |
Torx® profil | TX8 | |
Szárhossz | 76×16 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Udførelse af skaft | vinklet | |
Overflade | manganfosfateret | |
Kuglehoved på langt ben | nej | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 624940 TX8 | |
EAN/GTIN | 4013288104847 | |
Producentnummer | 05024160001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Vinkelskruetrækker til Torx® med holdefunktion, Torx®-profil: TX8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
28,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3,71 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.722 styk på lager
2,33 €
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Kuglehoved på langt ben | nej | nem | nem |
Overflade | manganfosfateret | horganyzott | foszfátozott |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Szárhossz | 76×16 mm | 101×20 mm | 48×16 mm |
Torx® profil | TX8 | TX8 | TX8 |
Produkttype | Skruetrækkere | Csavarhúzó | Csavarhúzó |