Vinkelskruetrækker til Torx® med holdefunktion TX20

Art.-nr.: 624940 TX20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 967 L TORX® HF
Torx®-profil TX20
Vinkelbenlængde 96×19 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Udførelse af skaft vinklet
Overflade manganfosfateret
Kuglehoved på langt ben nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624940 TX20
EAN/GTIN 4013288104878
Producentnummer 05024164001

Betegnelse

Udførelse:

Den koniske Torx®-HF-profil på det lange ben holder alle Torx®-skruer sikkert fast. Afvinklet skaft, helt hærdet (sejhærdet).

Fordel:

Ideel til påsætning og fastspænding af Torx®-skruer på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, manganfosfateret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven