{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 967 L TORX® HF | |
Torx®-profil | TX15 | |
Vinkelbenlængde | 90×18 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Udførelse af skaft | vinklet | |
Overflade | manganfosfateret | |
Kuglehoved på langt ben | nej | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 624940 TX15 | |
EAN/GTIN | 4013288104861 | |
Producentnummer | 05024163001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Vinkelskruetrækker til Torx® med holdefunktion, Torx®-profil: TX15
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
27,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
30,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.402 styk på lager
17,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Udførelse af skaft | vinklet | vinklet | vinklet | vinklet |
Kuglehoved på langt ben | nej | ja | nej | nej |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Vinkelbenlængde | 90×18 mm | 83×17 mm | 136×27 mm | 54×18 mm |
Torx®-profil | TX15 | TX15 | TX15 | TX15 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækker |