Multifunktionsnøgle Twinkey®

Art.-nr.: 623550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
599 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TwinKey
Hel længde 95 mm
Drivprofil 4-kant-hoved; 3-kant-hoved; Rund nøgle med vinger; Firkantet skruetrækker; Halvmåne; 6-kant-hoved; Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker
Produkttype Elskabsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623550
EAN/GTIN 4003773074670
Producentnummer 00 11 01

Betegnelse

Udførelse:

2 krydsnøgler i trykstøbt zink med vendebit (Phillips og ligekærv). Begge nøgler er samlet pladsbesparende med magnet, i adskilt tilstand er begge nøgler og vendebitten forbundet med hinanden med en stabil wire i rustfrit stål, så de ikke bliver væk.

Anvendelse:

Multifunktionel nøgle til aktivering af låse inden for bygningsteknik (varme og sanitet, klima- og ventilationsteknik, elektroteknik), gas- og vandforsyning og afspærringssystemer.

Passer til:

Firkant 5; 6−7; 8−9; 10−11 mm,
trekant 7−8; 9−10; 11−12 mm,
rund med vinger ⌀ 3−5 mm, halvmåne 6 mm,
trindelt firkant 6; 7; 8; 9 mm, krydskærv PH2,
ligekærv 1,0×7 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven