{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 4,5 mm | |
Hel længde | 152 mm | |
Klingelængde | 65 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgle |
Artikelnummer | 622301 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197950000 | |
Producentnummer | 622301 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Topnøgle med skaft kort, Nøglestørrelse: 4,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
50,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
62,21 DKK
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | 6-kant-hoved | Sekskant-topnøgle |
Hel længde | 152 mm | 170 mm | 212 mm |
Klingelængde | 65 mm | 80 mm | 125 mm |
Nøglestørrelse | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produkttype | Topnøgle | Topnøgle | Topnøgle |