{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 4,5 mm | |
Hel længde | 170 mm | |
Klingelængde | 80 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hoved | |
Form, greb | ergonomisk, lige | |
Materiale, klinge | Krom-vanadium-specialstål | |
Materiale, skaft | Haptoprene | |
Overflade, klinge | forniklet og forkromet | |
Klinge og skaft, aftagelige | nej | |
med forlængerklinge(r) | nej | |
Produkttype | Topnøgle |
Artikelnummer | 622150 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197721518 | |
Producentnummer | 622150 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft, Nøglestørrelse: 4,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
62,21 DKK
45,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
50,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | 6-kant-hoved | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Hel længde | 170 mm | 212 mm | 152 mm |
Klinge og skaft, aftagelige | nej | ||
Klingelængde | 80 mm | 125 mm | 65 mm |
Nøglestørrelse | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produkttype | Topnøgle | Topnøgle | Topnøgle |