Topnøgle med skaft lang 4,5 mm

Art.-nr.: 622201 4,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 4,5 mm
Norm DIN 3125
Hel længde 212 mm
Klingelængde 125 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622201 4,5
EAN/GTIN 4045197949837
Producentnummer 622201 4,5

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponent-skaft med komfortabelt greb og optimeret moment. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet.

Norm:

Lang udførelse iht. DIN 3125

Bemærk:

HOLEX topnøgleskruetrækker fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 622202).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Topnøgle med skaft lang 4,5 mm

Topnøgle med skaft lang 4,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager
50,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
62,21 DKK
45,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
50,66  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Sekskant-topnøgle 6-kant-hoved Sekskant-topnøgle
Hel længde 212 170 152
Klinge og skaft, aftagelige nej
Klingelængde 125 80 65
Overflade, klinge forniklet og forkromet
Nøglestørrelse 4,5 4,5 4,5
Produkttype Topnøgle Topnøgle Topnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven