{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 9 mm | |
Hel længde | 253 mm | |
Klingelængde | 140 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 13 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | |
Form, greb | ergonomisk, lige | |
Materiale, klinge | Krom-vanadium-stål | |
Materiale, skaft | 2K-Haptoprene | |
Overflade, klinge | forniklet og forkromet | |
Klinge og skaft, aftagelige | nej | |
med forlængerklinge(r) | nej | |
Produkttype | Topnøgle |
Artikelnummer | 622152 9 | |
EAN/GTIN | 4067263012634 | |
Producentnummer | 622152 9 |