Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft 7 mm

Art.-nr.: 622152 7
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 7 mm
Hel længde 205 mm
Klingelængde 100 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgler
Form, greb ergonomisk, lige
Materiale, klinge Krom-vanadium-stål
Materiale, skaft 2K-Haptoprene
Overflade, klinge forniklet og forkromet
Klinge og skaft, aftagelige nej
med forlængerklinge(r) nej
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622152 7
EAN/GTIN 4067263012610

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven