Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft 5,5 mm

Art.-nr.: 622152 5,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
715 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5,5 mm
Hel længde 190 mm
Klingelængde 90 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgler
Form, greb ergonomisk, lige
Materiale, klinge Krom-vanadium-stål
Materiale, skaft 2K-Haptoprene
Overflade, klinge forniklet og forkromet
Klinge og skaft, aftagelige nej
med forlængerklinge(r) nej
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622152 5,5
EAN/GTIN 4067263012597
Producentnummer 622152 5,5

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven