NP 18 LTX BL 5.0 Batteridrevet blindnittepistol

Art.-nr.: 619002840
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
Produkttype Popnittepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619002840
EAN/GTIN 4007430334688
Producentnummer 619002840
L-nummer L01750 877

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri nitpistol til ekstremt hurtig nitning, der kan sammenlignes med trykluftværktøj
  • 100 % kompatibel med alle Metabo 18 V-batteripakker
  • Høj levetid takket være børsteløs motor og robust præcisionsgearkasse
  • Med holdemundstykker til enhåndsbetjening: Indsat nitte holder i enhver position
  • Transparent opsamlingsbeholder til nem tømning af resterende nitte-dorne
  • Snapt mundstykke-skift til forskellige nitte-diametre takket være integreret værktøj
  • Sikkert arbejde takket være robust håndbeskyttelse
  • LED-lys for optimal belysning under nittearbejdet, kan slukkes ved reflekterende overflader
  • Ergonomisk design til behageligt arbejde også i hjørner
  • Robust øje til kraftbesparende arbejde med balancer/fjederbalancer
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • 4 holdemundstykker, 4 standardmundstykker, bæltekrog, metaBOX 145 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Værktøjets slaglængde: 25 mm
  • Vægt med batteripakke: 2.3 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.9 kg
  • Max. Nitte-Ø i aluminium: 6 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Nitte-Ø i alle materialer: 2.4 - 5 mm
  • Indstillingskraft: 10000 N
  • Vibrationer: 2.5 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven