LiHD-batteripakke DS 18 V - 4,0 Ah

Art.-nr.: 624989000
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
    Produkttype Akku

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 624989000
    EAN/GTIN 4061792195844
    Producentnummer 624989000
    L-nummer L01760 19

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • LiHD-batteripakker til ultimativ ydelse og ekstremt langvarig brug med minimal temperaturudvikling
    • Intelligent batteristyring for langtidsholdbare batteripakker med 3 års garanti
    • Patenteret ″AIR COOLED″-opladeteknologi
    • Permanent elektronisk enkeltcellekontrol (ESCP) under opladning, for særlig lang levetid
    • Processorstyret opladnings- og afladningsstyring
    • Kapacitetsindikator til permanent overvågning af fyldningsstatus
    • Lang opbevaringstid med stort set ingen selvafladning
    • Batteripakke med faldsikringsbeslag enkel og sikker fastgørelse med sikkerhedsforbindelsen til DS-batterier 628965000 (30 cm) eller 628966000 (60 cm)
    • Mange mærker, ét batterisystem: Denne batteripakke er kompatibel med alle 18 V-maskiner og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 4 Ah
    • Energi: 72 Wh
    • Vægt: 580 g
    • Batteripakkens spænding er 18 V.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven