metaBOX 145 L, tom

Art.-nr.: 626884000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626884000
EAN/GTIN 4061792189157
Producentnummer 626884000
L-nummer L01760 13
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intelligent transport og og opbevaringssystem til mobilt arbejde
  • Ekstremt robust og brudsikkert på grund af materiale og design for maksimal bæreevne
  • Optimal beskyttelse af maskiner og tilbehør mod snavs og fugt (IP43)
  • Snav og nem stabling og sammenkobling af kasserne i alle systembredder
  • En kasse i stakken kan nemt åbnes uden afkobling
  • Komfortabelt fronthåndtag til at bære tæt på kroppen og ekstra bredt låghåndtag (ikke med 185 XL) til at bære flere kasser i stakken
  • Numre præcist tilpassede indsatser (tilbehør) til individuel bestilling inde i kassen
  • Håndtag til tilbehør: Rullebræt for maksimal mobilitet og adapterplade til fastgørelse af kasserne i køretøjet
  • metaBOX 145 L tom, uden indsatser.

Egenskab:

  • Mål: 496 x 296 x 145 mm
  • Vægt: 1,85 kg
  • Indvendige mål: 479 x 268 x 110 mm
  • Sag volumen: 14,1 l.
  • Materiale: ABS
  • Maks. Bæreevne låg: 125 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven