Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 8mm

Art.-nr.: 614853 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglelængde L 144 mm
Kæbebredde b 17 mm
Kæbehøjde h1 4,7 mm
Ringhøjde h2 7,4 mm
Ring-⌀D 18 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Endestop, på kæber nej
Holdefunktion, på kæber nej
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614853 8
EAN/GTIN 4018754239139
Producentnummer 41170808
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. Den integrerede 72-tandede skralde giver en arbejdsvinkel på kun 5° – til effektivt arbejde selv under trange pladsforhold.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven