Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar, vinklet 15° 17 mm

Art.-nr.: 614853 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglelængde L 229 mm
Kæbebredde b 36,3 mm
Kæbehøjde h1 7,9 mm
Ringhøjde h2 10 mm
Ring-⌀D 30,5 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Endestop, på kæber nej
Holdefunktion, på kæber nej
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614853 17
EAN/GTIN 4018754239221
Producentnummer 41171717

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. Den integrerede 72-tandede skralde giver en arbejdsvinkel på kun 5° – til effektivt arbejde selv under trange pladsforhold.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven