Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar, vinklet 15° 24 mm

Art.-nr.: 614853 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglelængde L 296 mm
Kæbebredde b 48,5 mm
Kæbehøjde h1 11 mm
Ringhøjde h2 13,5 mm
Ring-⌀D 45 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Endestop, på kæber nej
Holdefunktion, på kæber nej
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614853 24
EAN/GTIN 4018754320202
Producentnummer 41172424

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. Den integrerede 72-tandede skralde giver en arbejdsvinkel på kun 5° – til effektivt arbejde selv under trange pladsforhold.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven