{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Hel længde L | 290 mm | |
Maks. ring-⌀ D1 | 33 mm | |
Maks. ring-⌀ D2 | 35 mm | |
maks. ringhøjde h1 | 23 mm | |
maks. ringhøjde h2 | 24 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, forkrøppet | ja | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614843 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197879493 | |
Producentnummer | 614843 17X19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt skralderingnøgle 17X19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
547 styk på lager
401,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.308 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde L | 290 mm | |
maks. ringhøjde h2 | 24 mm | |
Maks. ring-⌀ D1 | 33 mm | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader |
Overflade | matforkromet | matforkromet |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Antal tænder | 72 | 5 |