{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 18 mm | |
Hel længde L | 258 mm | |
Maks. ring-⌀ D1 | 31 mm | |
Maks. ring-⌀ D2 | 34 mm | |
maks. ringhøjde h1 | 21,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 | 23,5 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, forkrøppet | ja | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614843 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197879486 | |
Producentnummer | 614843 16X18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt skralderingnøgle 16X18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager
369,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde L | 258 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. ringhøjde h1 | 21,5 mm | |
Maks. ring-⌀ D1 | 31 mm | |
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Antal tænder | 72 | 5 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |