{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 14 mm | |
Hel længde L | 218 mm | |
Maks. ring-⌀ D1 | 24 mm | |
Maks. ring-⌀ D2 | 28 mm | |
maks. ringhøjde h1 | 18 mm | |
maks. ringhøjde h2 | 20,5 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, forkrøppet | ja | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614843 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197879455 | |
Producentnummer | 614843 12X14 |