Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, tommer 1/4 tommer

Art.-nr.: 614825 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
440 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1/4 tommer
Nøglelængde L 136 mm
Kæbebredde b 17,1 mm
Kæbehøjde h1 4,3 mm
Ringhøjde h2 7 mm
Ring-⌀D 17,3 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål tommer
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614825 1/4
EAN/GTIN 4045197331205
Producentnummer 614825 1/4

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven