{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 7/16 tommer | |
Nøglelængde L | 168 mm | |
Kæbebredde b | 24 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,3 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,3 mm | |
Ring-⌀D | 22,5 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | tommer | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614825 7/16 | |
EAN/GTIN | 4045197331236 | |
Producentnummer | 614825 7/16 |