{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 5/8 tommer | |
Nøglelængde L | 216 mm | |
Kæbebredde b | 34 mm | |
Kæbehøjde h1 | 7,1 mm | |
Ringhøjde h2 | 10,6 mm | |
Ring-⌀D | 30,3 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | tommer | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614825 5/8 | |
EAN/GTIN | 4045197331267 | |
Producentnummer | 614825 5/8 |