Ringgaffelnøgle, tommer 1/4 tommer

Art.-nr.: 613970 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1/4 tommer
Nøglelængde L 101 mm
maks. kæbehøjde h1 4 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 6 mm
Ringstilling 15 grader
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål tommer
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613970 1/4
EAN/GTIN 4045197550033
Producentnummer 613970 1/4

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven