Ringgaffelnøgle, tommer, forkromet, Nøglestørrelse: 11/16tommer

Art.-nr.: 613970 11/16
Rabat
45,97 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.701 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 11/16 tommer
Nøglelængde L 211 mm
maks. kæbehøjde h1 8 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 13 mm
Ringstilling 15 grader
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål tommer
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613970 11/16
EAN/GTIN 4045197550705
Producentnummer 613970 11/16

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven