Ringgaffelnøgle, tommer, forkromet, Nøglestørrelse: 5/16tommer

Art.-nr.: 613970 5/16
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5/16 tommer
Nøglelængde L 121 mm
maks. kæbehøjde h1 4,5 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 7 mm
Ringstilling 15 grader
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål tommer
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613970 5/16
EAN/GTIN 4045197550040
Producentnummer 613970 5/16
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven