{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Nøglelængde L | 210 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613900 17 | |
EAN/GTIN | 4045197348685 | |
Producentnummer | 613900 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.183 styk på lager
40,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
733 styk på lager
75,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 8 | 8 |
Nøglelængde L | 210 | 310 |
Nøglestørrelse | 17 | 17 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-mylobdæn-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 | 12 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |