{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 5 mm | |
Nøglelængde L | 100 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613900 5 | |
EAN/GTIN | 4045197441553 | |
Producentnummer | 613900 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.177 styk på lager
32,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | 4 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader |
Nøglestørrelse | 5 mm | 5 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |