Ringgaffelnøglesæt 5

Art.-nr.: 613810 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal nøgler Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 6003 Joker 5 Set 1
    Antal nøgler 5
    Ringstilling 15 grader
    Materiale Krom-mylobdæn-stål
    Overflade matforkromet
    Nøglestørrelse, mål metrisk
    Målesystem, metrisk ja
    Målesystem, tommer nej
    Lang udførelse nej
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 613810 5
    EAN/GTIN 4013288214171
    Producentnummer 05020230001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.
    Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

    Leveringsomfang:

    1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 8; 10; 13; 17; 19

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven