KGS 305 M kapsav

Art.-nr.: 613305000
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613305000
EAN/GTIN 4061792218307
Producentnummer 613305000
L-nummer L01750 780

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Største kap- og geringssav i den mobile M-klasse - let, præcis, brugervenlig
  • Precision Cut Line (PCL): Præcis skyggesnitlinje uden efterjustering takket være smart placeret LED
  • Enorm skæreydelse takket være ekstremt kraftig universalmotor og stor savklinge
  • Drejebord med hurtig, præcis justering af fælles vinkler via rastepunkter
  • Savklingehældning op til 47° på begge sider for maksimal fleksibilitet
  • Robust konstruktion af trykstøbt aluminium til de hårdeste krav
  • Effektiv spånudsugning via integreret spånopsamlingstragt
  • Smidig opstart for lang levetid for motor og gearkasse
  • Udviderbart forlængerbord, også aftageligt til placering af ekstremt lange emner under bordet
  • Snakkespænding til sikker fastgørelse af emnet ovenfra eller forfra
  • Dybdestop til nem fremstilling af riller
  • Alle skalaer og betjeningselementer kan ses fra arbejdspositionen og betjenes intuitivt
  • Ergonomiske håndtagsområder til transport med en eller begge hænder

    Leveringsomfang
  • Savklinge ″Præcisionssnit træ - classic″ 305x30 Z56, 2 integrerede bordforlængelser, tværskæreanslag, materialeklemme, værktøj til savklingeudskiftning, kabeloprulning, spånopsamlingspose.

Egenskab:

  • Dimensioner: 780 x 500 x 657 mm
  • Støtteflade: 345 x 770 mm
  • Indstilling af drejeknap til venstre/højre: 50 / 60 °
  • Hastighed ved nominel belastning: 3000 /min
  • Vægt: 18.6 kg
  • Kabellængde: 2 m
  • Hastighed uden belastning: 3700 /min
  • Max. Skærebredde 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Skæredybde 90°/45: 110 / 67 mm
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1600 W
  • Nominel indgangseffekt S1 100%: 1600 W
  • Nominel indgangseffekt S6 20 %: 2000 W
  • Savklinge: 305 x 30 mm
  • Savklingens hældning til venstre/højre: 47 / 47 °
  • Lydtrykniveau: 87 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 100 dB(A)
  • Skærehastighed: 59 m/s
  • Skærekapacitet 45°/45: 215 x 67 mm
  • Skærekapacitet 90°/90: 305 x 110 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven