Savklinge ″præcisionssnit træ - classic″, 305x30 Z56 WZ 5°neg /B

Art.-nr.: 628657000
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
    Produkttype Rundsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628657000
    EAN/GTIN 4061792173453
    Producentnummer 628657000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Meget bredt anvendelsesområde inden for træbearbejdning
    • For rene skæreresultater ved langsgående og tværgående snit i nåletræ og hårdttræ
    • Velegnet til massivt og lamineret træ, spånplader rå, belagt eller fineret, MDF, kompositter
    • Højere effekt kræves til rundsav

    Egenskab:

    • Diameter x skærebredde x boring: 305 x 2,4 x 30 mm
    • VELEGNET TIL: KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
    • Materiale: HW/CT
    • Skivevinkel: 5 g neg.
    • Stængebladstykkelse: 1,6 mm
    • Emballage: Blister
    • Antal tænder: 56
    • Tandform: Værktøj

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven