Savklinge ″multi cut - professional″, 305x30, Z96 FZ/TZ, 5°neg.

Art.-nr.: 628091000
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
    Produkttype Rundsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628091000
    EAN/GTIN 4007430177049
    Producentnummer 628091000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Universel anvendelse med krævende materialer
    • Til de højeste krav til skærekvalitet, f.eks. Laminat, tyndvægget plast, aluminium, kobber, messingprofiler
    • Udmærket egnet til mange indendørs efterbehandlinger
    • Perfekte skæreresultater selv ved tværsnit i massivt træ, rå, belagte eller finerede spånplader, MDF
    • Spændende høj effekt af rundsaven kræves
    • Særlig lang levetid på grund af bedste hårdmetalkvalitet og finslebne tænder
    • Præcis, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserskårne ekspansionsspor (og delvis laserornamenter) samt laserskårne rundsavsklinger af stål af højeste kvalitet
    • Sidehulsoptagelse for rundsavsklinger med Ø 216, 250, 254 og over 300 mm

    Egenskab:

    • Diameter x skærebredde x boring: 305 x 2,8 x 30 mm
    • Velegnet til: KG 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
    • Materiale: HW/CT
    • Skivevinkel: 5 g neg.
    • Stængebladstykkelse: 2 mm
    • Emballage: Karton
    • Antal tænder: 96
    • Tandform: FZ/TZ

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven