Gaffelnøgle 90 mm

Art.-nr.: 613300 90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 90 mm
Nøglelængde L 720 mm
Hovedtykkelse hmaks. 24 mm
Kæbestilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Specialstål
Overflade bruneret
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613300 90
EAN/GTIN 4045197385048
Producentnummer 613300 90

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

Materiale:

Specialstål (styrke 1200 − 1400 N/mm2). Overflade sort.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven