Gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 80mm

Art.-nr.: 613300 80
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
403 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 80 mm
Standard DIN 894
Nøglelængde L 670 mm
Hovedtykkelse hmaks. 23 mm
Kæbestilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Specialstål
Overflade bruneret
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613300 80
EAN/GTIN 4045197385024
Producentnummer 613300 80

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Materiale:

Specialstål (styrke 1200 − 1400 N/mm2). Overflade sort.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven