Gaffelnøgle 19 mm

Art.-nr.: 613300 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.814 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 19 mm
    Norm DIN 894
    Nøglelængde L 180 mm
    Hovedtykkelse hmaks. 7,5 mm
    Kæbestilling 15 grader
    Produktionsmetode sænksmedet
    Materiale Specialstål
    Overflade bruneret
    Nøglestørrelse, mål metrisk
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 613300 19
    EAN/GTIN 4045197384850
    Producentnummer 613300 19

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

    Norm:

    DIN 894

    Materiale:

    Specialstål (styrke 1200 − 1400 N/mm2). Overflade sort.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven