PENTA 24N157NF020RS IC908 5-rillede skær til afstik og præcisionsriller på høje skuldre

Art.-nr.: 6094993
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6094993
EAN/GTIN 7291075215397
Producentnummer 6094993
L-nummer L24080 27

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1,57 mm

Egenskab:

  • Spanformer K.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1,57 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven