PCHRS 25.4-24 Værktøjsholder til 5-skærs platter til udfræsning, notning og afstikning på høje skuldre

Art.-nr.: 2394663
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2394663
EAN/GTIN 7291075215243
Producentnummer 2394663
L-nummer L23920 3106

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til afstikning
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,189″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,031″
  • Total højde (OAH): 1,2″
  • Total længde (OAL): 5,32″

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.189″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.031″
  • Hovedlængde (venstre): 0.77″
  • Totalhøjde (OAH): 1.2″
  • Samlet længde (OAL): 5.32″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven