PCHRS 25-24 Værktøjsholder til 5-skærs platter til udfræsning, notning og afstikning ved høje skuldre

Art.-nr.: 2399684
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2399684
EAN/GTIN 7291075215304
Producentnummer 2399684
L-nummer L23920 1889

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, skærebredde min. (CWN) 0,8 mm, samlet højde (OAH) 30 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 19,5 mm
  • Samlet højde (OAH) 30 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven