KHEV 8-45 BL kombihammer

Art.-nr.: 600766500
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
    Produkttype Kombihammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600766500
    EAN/GTIN 4061792002388
    Producentnummer 600766500

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Maksimalt borefremskridt og høj nedbrydningsydelse takket være vedligeholdelsesfri børsteløs motor og højtydende slagmekanisme
    • Lang levetid takket være børsteløs teknologi og robust, trykstøbt aluminiumshus af gearkasse og motor
    • Kombinationshammer med 2 funktioner: Metabo VibraTech (MVT) med dobbelt dæmpning: afkoblet håndtag og stødabsorberende modvibrationsmasse reducerer aktivt vibrationer for sundhedsbevidst arbejde også ved kontinuerlig brug.
    • Ergonomisk formet, slankt håndtagsområde med stor gashåndtagskontakt for behageligt arbejde
    • Let tilgængelig låseknap til mejsel i kontinuerlig drift
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder, som forbliver konstante under belastning
    • Optionel reduktion af hastighed og slagkraft til arbejde i blødere materialer
    • Elektronisk softstart til præcis boring
    • Metabo S-automatisk sikkerhedskobling: mekanisk udkobling af drevet, når boret er blokeret, for sikkert arbejde
    • Nystartbeskyttelse: forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
    • Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning
    • Småstøvfattig mejsning og boring med ekstern støvudsugning ESA max (tilbehør)

      Leveres med
    • gummi-gummi ekstra håndtag, smøremiddel til værktøjsindstiksende, rengøringsklud, plastkuffert.

    Egenskab:

    • Bor-Ø beton med borehammerbor: 45 mm
    • Bor-Ø murværk med bor: 125 mm
    • Hastighed ved nominel belastning: 210 / 300 /min
    • Vægt uden netkabel: 10.1 kg
    • Hammerboring af beton: 12.2 m/s²
    • Kabellængde: 6 m
    • Hastighed uden belastning: 210 / 300 /min
    • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 12.2 J
    • Max. antal slag: 2900 /min
    • Mejsel: 10.4 m/s²
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Nominel indgangseffekt: 1500 W
    • Lydtrykniveau: 94 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 105 dB(A)
    • Spændehalsdiameter: 79.4 mm
    • Værktøjsholder: SDS-max

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven