Borehammer SDS-max Classic / 18 x 540 mm

Art.-nr.: 623119000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skaft: SDS Max
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
18 mm
Skaft SDS Max
Produkttype Stenbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623119000
EAN/GTIN 4061792157057
Producentnummer 623119000
L-nummer L01760 100858
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SDS-max bor med hårdmetalborespids af høj kvalitet
  • 4 skær, vakuumloddet og -hærdet for lang levetid
  • God boreydelse med god levetid
  • Stort volumen S-spiralgeometri for hurtig fjernelse af borestøv
  • Til brug i beton, murværk, natursten.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 395 mm
  • Diameter: 18 mm
  • Samlet længde: 540 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven