Borehammer SDS-max P4P / 28 x 520 mm

Art.-nr.: 623255000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623255000
EAN/GTIN 4061792156920
Producentnummer 623255000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt robust og aggressivt borhoved af massivt hårdmetal, 4-kantet for ekstraordinær levetid og holdbarhed ved boring i armeret beton
  • Slidmærket på begge sider af hovedpladen tjener som indikator til at vurdere dowelhullernes dimensionsnøjagtighed.
  • Den 4-spiralede spiralgeometri sikrer en vibrationsfattig boreadfærd og lavt spiralslid
  • 90° midtpunkt for præcis punktboring og lidt udflisning ved borehulskanten
  • Ideal til brug i armeret beton og hård natursten.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 400 mm
  • Diameter: 28 mm
  • Samlet længde: 520 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven