PENTA D32L200C-6D IC808G Skær med 5 skærekanter til afstikning af hårde emnematerialer, til almindelige og vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6004745
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004745
EAN/GTIN 7291075318654
Producentnummer 6004745
L-nummer L24080 44

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven