PCHR 25-D32-2-IQ Spændeholder til 5-skærs platter til notning og afstikning

Art.-nr.: 2302678
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302678
    EAN/GTIN 7291075318371
    Producentnummer 2302678
    L-nummer L23920 1374

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 2 mm, samlet højde (OAH) 33,6 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
    • Hovedlængde (LH) 28,4 mm
    • Samlet højde (OAH) 33,6 mm
    • Samlet længde (OAL) 120 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven