PCHL 19-D32-2-JHP Spænder til 5-skærs platter til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 3304738
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3304738
    EAN/GTIN 7291075362466
    Producentnummer 3304738
    L-nummer L23920 3296

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afstiksværktøjsholder
    • Skærebredde maks. (CWX): 0,094″
    • Skærebredde min. (CWN): 0,079″
    • Total højde (OAH): 1,61″
    • Totallængde (OAL): 4,72″

    Egenskab:

    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.094″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.079″
    • Hovedlængde (venstre): 1.2″
    • Totalhøjde (OAH): 1.61″
    • Samlet længde (OAL): 4.72″
    • Skafthøjde (H): 3/4″
    • Skaftbredde (B): 3/4″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.26″

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven