TE 24-230 MVT CED Diamantskæresystem

Art.-nr.: 600434500
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
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600434500
EAN/GTIN 4061792122291
Producentnummer 600434500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld diamantkapmaskine til støvfattige tørsnit op til 60 mm i mineralske materialer
  • Bedst udsyn over skærelinjen takket være emhættens åbne design
  • Effektiv støvudsugning til sundhedsbeskyttelse og renere byggepladser
  • Hurtig arbejdsgang og lang levetid takket være den kraftfulde Metabo Marathon-motor
  • Ideal til præcis, vandret skæring ved skubbesnit; Mulighed for konvertering til trækskæring
  • Præcise snit på flade overflader takket være metalbundplade med ruller
  • Sikkerhed og kontrol i enhver situation: Blød start, Metabo VibraTech (MVT) vibrationsdæmpning, elektronisk sikkerhedsafbrydelse og genstartsbeskyttelse
  • Robust udsugningshætte i trykstøbt aluminium med værktøjsfri justering af skæredybden
  • Kulbørster til motorbeskyttelse
  • Tilslutning til støvudsugning Ø 35/41 mm

    Leveringsomfang
  • Absugningshætte CED 230, UP-diamantskæreskive, tohulsnøgle, støtteflange, afstandsringe, tohulsmøtrik, ekstra håndtag, plastkuffert.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Kabellængde: 4 m
  • Vibrationer: 4.1 m/s²
  • Vægt uden netkabel: 8.1 kg
  • Bruttovægt: 14.250 kg
  • Max. Snitdybde: 60 mm
  • Lydtrykniveau: 99 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 110 dB(A)
  • Skæreskive Ø: 230 mm
  • Udgangseffekt: 1600 W
  • Nominel indgangseffekt: 2400 W
  • Hastighed uden belastning: 6600 /min
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven