Diamantsavklinge SP - UT, 230x22,23 mm

Art.-nr.: 628554000
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628554000
EAN/GTIN 4061792174320
Producentnummer 628554000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel diamantskæreskive med lukket kant til komfortabel skæring med høj skæreydelse og god levetid
  • God til alle byggematerialer som beton, synlig beton med tilslag, hårde sandsten, lerklinker
  • Rene skærekanter uden materialeudflisning
  • Segmenthøjde 10 mm
  • Levering i skrankeudstilling ved bestilling af 10 stk.

Egenskab:

  • Diameter x boring: 230 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Segmentmål: 2,6 x 10 mm
  • Salgsenhed: 1
  • emballage: Karton

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven