Diamantsavklinge 230x22,23 mm, ″GP″, granit ″professionel″.

Art.-nr.: 628577000
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 628577000
    EAN/GTIN 4061792174528
    Producentnummer 628577000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftig diamantskæreskive med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring af hårde materialer med høj skæreydelse og meget god levetid
    • Særligt velegnet til alle typer granit, terrazzoplader
    • Højeste sikkerhed på grund af lasersvejsede diamantsegmenter. Segmenthøjde 12 mm.

    Egenskab:

    • Diameter x boring: 230 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
    • Segmentmål: 20 x 2,6 x 12 mm
    • Antal segmenter: 30
    • Salgsenhed: 1
    • Emballage: Karton

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven